野菜ネット ラベル無

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード89195897 品番10kg 赤 取っ手/プラマーク付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。

材質ポリエチレン 容量(kg)10 長辺(mm)630 短辺(mm)350 メーカー商品コード004711764

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89195897 10kg 赤 取っ手/プラマーク付 45163206 10kg 赤 取っ手/プラマーク付 画像準備中 野菜ネット ラベル無 HEIKO 1パック(25枚) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45163179
2024-06-24
用途:
玉ねぎ販売用袋詰め
農・林・水産業

以前から使っているので満足しております。よろしくお願いいたします。

対象商品:
89195854
2023-07-22
用途:
猿被害に対応するため葡萄の袋の上に被せた。
サービス業

猿に数枚破られたので、それを補うために探してたところ、いいタイミングで割引サービスがきたので購入しました。
手配も早くてよかったです。

対象商品:
89195854
2023-06-16
用途:
野菜の袋として
建設業・工事業

とても使いやすく、丈夫な感じで良かったです。他の色もあるのかわかりませんが
あれば嬉しい限りです。

対象商品:
89195854
2022-04-14
用途:
プランターに。

植え替えの時に楽になるようにプランターの底石をまとめて入れるのに使用しました。

対象商品:
89195854
2022-03-27
用途:
収穫した野菜を入れる袋等

収穫した野菜を入れたり、トウモロコシを鳥や野獣から守ったりするのに使用しています。

対象商品:
89195854
2023-01-04
用途:
玉ねぎを入れるのに使用
柳屋 様 (卸売・小売業)

値段も安いし、作りしっかりしているので今後も使用したいと思います

対象商品:
89195854
2022-02-08
用途:
収穫野菜の入れ物

趣味と実益を兼ねて家庭菜園をやっていますが、収穫した野菜を入れるのにとても重宝しています。その他虫や鳥から野菜を守るためにも愛用しています。

対象商品:
89195854
2022-01-04
用途:
収穫野菜の入れ物

収穫したあらゆる野菜の入れ物や、畑の未収穫の野菜を鳥や獣から守るために使用しています。とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする