ネトロン

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 89195985 品番 018-50cm 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

たまねぎ・にんにく・みかん・栗など用途に合わせて長さを選べます。

材質ポリエチレン 長辺(mm)500 長さ(mm)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89195985
2026-03-10
用途:
ミカンの梱包

思った以上に伸びにくいので、表記量を梱包しようとすると、一度伸ばして広げてから梱包する必要がある。

2026-01-06
用途:
柑橘類の包装

意外にコンパクトで、収容量が少ない感じ。表記収容量よりも大きめの購入が無難のようです。

対象商品:
89195951
2024-03-09
用途:
柑橘の直売
内藤みかん園 様 (農・林・水産業)

温州ミカン、キヨミ等に使用。35pは最適。
希望として、黄色網(35p)も販売を希望します。

2022-06-10
用途:
タマネギ販売用
製造業

タマネギ無人販売で使っています。このサイズだと600gから1kg位を入れて簡単に口を結ぶ事が出来ます。ビニール袋より高価ですが、曇ることも無く良いです。リピートは、用途では充分行けそうなんで45Cmにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
89195951
2021-07-30
用途:
野菜の出荷作業時に使用
マルニ 様 (農・林・水産業)

赤玉ねぎ2ケを入れるのにちょうどいい長さで重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89195976
2020-10-27
用途:
栗の小分け販売時
卸売・小売業

丈夫で、結び目もほどけにくいし、何よりも価格もリーズナブルで最高です。使用をおススメします。

2人が参考にしています
対象商品:
89195967
2020-06-08
用途:
とうもろこしの栽培
農・林・水産業

とうもろこしの収穫前に、とうもろこしの先端に鳥害に悩まされていましたが、俵にネトロをかぶせることで被害を防げるため、大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
89195976
2020-04-13
用途:
玉葱の包装
農・林・水産業

以前別商品を使用しておりました。価格が少し安くノーブランドの
心配は少しありましたが、この商品を使ってみて全然遜色ないです。
高価な商品を包装するわけではないのでコスパに優れたところは大変有難いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする