ニンニクネット 白

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 89196003 品番 20cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ラベル付きのため直売所などですぐ使えます。

材質ポリエチレン 長辺(mm)200 長さ(mm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
ニンニクの販売に使用
農・林・水産業

OPP袋に入れるとカビが生えるので、こちらのネットを使用しております。
使い易く商品の価値を高めてくれます。またリピートさせて下さい。

2025-05-28
用途:
ニンニクの出荷
御立自治区 様 (その他業種)

玉が入れやすく、見た目もきれい。
産直倍場で、大変人気です。

1人が参考にしています
対象商品:
89196003
2025-01-31
用途:
JAの産地直売に使用
農・林・水産業

採れたてを出荷しているので網袋が必須、値札も貼れてとても使い勝手が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
89196003
2024-10-20
用途:
ニンニクの出荷
農・林・水産業

使いやすくて、しっかりとした商品でした。
売り場でも綺麗に並べられます。

1人が参考にしています
対象商品:
89196003
2024-05-27
用途:
ニンニクの出荷時に
農・林・水産業

ニンニクの出荷時に使用しています。
素材もしっかりしていて、通気性もいいので愛用しています。
他社さんよりお安く購入でき、とてもたすかります。

1人が参考にしています
対象商品:
89196003
2023-07-12
用途:
直売用
小林農園 様 (農・林・水産業)

しっかりした商品で破れることもありません。15cm
はニンニクが大きいと1個でも入らない時がありますので、20cmの購入をお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
89196003
2023-07-10
用途:
直売所への出荷用
小林農園 様 (農・林・水産業)

袋にニンニクの商品札が添付されていますのでここに値札を貼っています、15センチと20センチがありますが、15センチだと縛れない場合があります。値段はそれほど変わらないので、いつも20センチを使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
89195994
2023-02-02
用途:
にんにく1個入り包装
安部農園 様 (農・林・水産業)

氷温保存のにんにく1個入り包装に重宝してます。2月出荷産直用。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする