野菜結束テープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89196055 品番 15×100 紫
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。
テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。
合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。
食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)100 用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。 伸度(%)125 テープ厚さ(mm)0.067 引張強度(kg/10mm)4.59 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)306 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/10mm)45.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89196055
2023-06-28
用途:
アスパラガスの結束
卸売・小売業

太さ、丈夫さもちょうどよく、思い通りの梱包ができた。

対象商品:
89196055
2022-02-22
用途:
野菜の袋入れ
株式会社カーショップホットロード 様 (卸売・小売業)

とても質も良く使いやすかったです。しかもリーズナブル

1人が参考にしています
対象商品:
89196055
2019-07-07
用途:
野菜を縛る
農・林・水産業

長さも100mあるので、色々な野菜を縛ることが出来て、使い勝手がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
89196055
2019-11-05
用途:
野菜の出荷時
農・林・水産業

いい製品だと思います。今後も、継続して使用したいと考えています。

対象商品:
89196055
2018-04-17
用途:
野菜の販売
HIMIND 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ネギをまとめるために安かったので購入しました。
巻数も多いので使いやすいです。

対象商品:
89196055
2021-03-13
用途:
済みません、実は間違って注文してしまいました。
農・林・水産業

済みません、実は間違って注文してしまいました。ビニール袋に野菜を入れて結束するテープでなくどこで間違ったか送ってきて袋を1個開けてしまいました。野菜結束テープでなくモノタロウさんに注文した時に、ビニール袋に品物を入れて送ってくださるときの止めてある
袋の口を縛っているテープですこちらの注文ミスです申し訳ないです。一袋だけ開けてしまったのですが・・・・。

対象商品:
89196055
2017-07-17
用途:
農産物出荷時。
農・林・水産業

幅は狭くてよいので、安価なものと思い購入いたしました。品物は問題なく良いです。

対象商品:
89196073
2015-11-15
用途:
ネギ、白菜、ブロッコリーの出荷用に巻いてます。
農・林・水産業

出荷する野菜に巻き付けてます。

商品価値が上がり大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする