曜日別特売
- 巻きセロハン HEIKO 89196441

巻きセロハン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)500
内容量1巻注文コード89196441品番-
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。
透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。

材質セロハン長さ(m)30幅(mm)500厚さ(mm)0.021仕様PT#300質量(g/本)450メーカー商品コード002101700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-18
用途: 実験結果(SDS-PAGE)のゲル乾燥保存
その他業種

SDS-PAGE(電気泳動)のクマシー染色したスラブゲルを保存するために使用しています.このセロハンをガラス板やアクリル板より一回り大きく切って,30%メタノール,5%グリセロールの溶液にゲルとともに浸けておきます.フニャフニャになったらガラス版の上にセロハン,ゲル,セロハンと載せて挟み込むようにガラス板の裏側にセロハンを回します.このときすべての層に空気が入らないようにします.四辺を輪ゴムでしっかりと止めます.数日で乾燥します.

4が参考にしています
対象商品 : 89196441
2019-08-26
用途: 分包
医療・福祉・介護関連業

類似品を探していたところ見つけました
これまでと変わりなく使えています

1が参考にしています
対象商品 : 89196457
2017-02-16
用途: 商品の包装
製造業

長尺(100mぐらい)が あれば安くなるのではないですか

1が参考にしています
対象商品 : 89196441
2015-12-14
用途: おもちを包む・ポスターの雨よけ
卸売・小売業

OPPのロールシートを使っていましたが、なくなったのをきっかけに、価格でこちらの巻きセロハンを購入しました。商品がデリケートだと、注意書きに書かれていましたが、手触りもしっかりしているし、なんでかな?と思っていましたが、ポスターの雨よけにかけて納得。水にぬれるとしわしわ、くちゃくちゃになりました。
おもちを包むのは水気がないので、OPPより柔らかいので、包みやすかったです。
確かにデリケートなので、用途をきちんと理解して使えば安価で使いやすくいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする