巻きセロハン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89196457 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。
透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。

材質セロハン 長さ(m)30 幅(mm)600 厚さ(mm)0.021 仕様PT#300 質量(g/本)535 メーカー商品コード002101800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-18
用途:
実験結果(SDS-PAGE)のゲル乾燥保存
その他業種

SDS-PAGE(電気泳動)のクマシー染色したスラブゲルを保存するために使用しています.このセロハンをガラス板やアクリル板より一回り大きく切って,30%メタノール,5%グリセロールの溶液にゲルとともに浸けておきます.フニャフニャになったらガラス版の上にセロハン,ゲル,セロハンと載せて挟み込むようにガラス板の裏側にセロハンを回します.このときすべての層に空気が入らないようにします.四辺を輪ゴムでしっかりと止めます.数日で乾燥します.

4人が参考にしています
対象商品:
89196441
2019-08-26
用途:
分包
医療・福祉・介護関連業

類似品を探していたところ見つけました
これまでと変わりなく使えています

1人が参考にしています
対象商品:
89196457
2017-02-16
用途:
商品の包装
製造業

長尺(100mぐらい)が あれば安くなるのではないですか

1人が参考にしています
対象商品:
89196441
2015-12-14
用途:
おもちを包む・ポスターの雨よけ
卸売・小売業

OPPのロールシートを使っていましたが、なくなったのをきっかけに、価格でこちらの巻きセロハンを購入しました。商品がデリケートだと、注意書きに書かれていましたが、手触りもしっかりしているし、なんでかな?と思っていましたが、ポスターの雨よけにかけて納得。水にぬれるとしわしわ、くちゃくちゃになりました。
おもちを包むのは水気がないので、OPPより柔らかいので、包みやすかったです。
確かにデリケートなので、用途をきちんと理解して使えば安価で使いやすくいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする