リボンボウ 15mm幅

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 89196624 品番 ピンク
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。完成サイズ:約60×80mm

ピンク 長さ(mm)350 材質ポリプロピレン 幅(mm)15 仕上がり寸法(mm)約60×80 メーカー商品コード001410002
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44043188
2025-12-15
用途:
クリスマスラッピングのリボン
gameness 様 (卸売・小売業)

簡単に素早くリボンが作れて、繁忙期など忙しい時に便利です!立体的で可愛いです。

対象商品:
44043188
2025-07-10
用途:
千羽鶴の飾り
鶴ヶ峰本町接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったより小さかったのですが、全体が華やかな雰囲気が出て満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする