HEIKO
リボンボウ 22mm幅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1箱(50個)
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
イエロー
ラベンダー
エメラルド
アザレアー
ゴールド
スカーレット
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
89196764
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。完成サイズ:約90×150mm
色
ホワイト
長さ(mm)
570
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
22
仕上がり寸法(mm)
約90×150
メーカー商品コード
001410101
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。