HEIKO
リボンボウ 36mm幅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1箱(50個)
色
ピンク
ホワイト
ピンク
イエロー
ラベンダー
アザレアー
ビューティ
スカーレット
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
89196931
品番
ピンク
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。 完成サイズ:約130×190mm
色
ピンク
長さ(mm)
700
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
36
仕上がり寸法(mm)
約130×190
メーカー商品コード
001410202
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。