曜日別特売
パープル リボンボウ 36mm幅 HEIKO 89196974

パープル リボンボウ 36mm幅 HEIKO 89196974
パープル リボンボウ 36mm幅 HEIKO 89196974

リボンボウ 36mm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50本)
パープル
内容量1パック(50本)注文コード89196974品番パープル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。 完成サイズ:約130×190mm

パープル長さ(mm)700材質ポリプロピレン幅(mm)36仕上がり寸法(mm)約130×190メーカー商品コード001410209
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする