サン・クラテック
サン・クラテックの ネット・シート・マルチ
サン・クラテックの シート
サン・クラテックの 不織布
テクテクネオ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89197193
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫な不織布です。保温・虫除けにお使い下さい。
幅(m)
1.2
長さ(m)
10
色
白
材質
ポリプロピレン
遮光率(%)
10
透光率(%)
90