テクテクネオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89197227 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫な不織布です。保温・虫除けにお使い下さい。

幅(m)1.5 長さ(m)50 材質ポリプロピレン 遮光率(%)10 透光率(%)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする