- NEW 補修王 農業用フィルム補修用 ダイヤテックス 89197421

NEW 補修王 農業用フィルム補修用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89197421 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手で切れて農ビ・農POに簡単修正。

テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.17 材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系 クリア 粘着力(N/10mm)5.1 引張強度(N/10mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89197421 - 22454906 No.818 農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf) 農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf) 1巻 659 税込725 10m→20m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48969575
2018-09-26
用途:
シートのメンテ等
有限会社神仏の鷲森 様 (製造業)

粘着力が強く、テープ自身も厚くて丈夫なため耐久性のある補修ができる。また粘着が持続するため、1回の補修で数年は持つことが期待できる。

1人が参考にしています
対象商品:
48969575
2017-06-01
用途:
ビニールハウスの破れ・傷穴の補修作業
農・林・水産業

使用してから経過日数が短い期間なので耐久性・剥離がどんなものか結果待ちですが粘着度・密着度は良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする