アルコール除菌タオル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 89200447 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

天然発酵アルコールとグレープフルーツ種子から作った天然除菌成分。
タオルがサッと取り出せる新形状で、使い始めのセットが簡単。
保湿成分ヒアルロン酸Na配合。

成分アルコール トラスコ品番445-2356 質量(g)395 シートサイズ(mm)130×200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×189×110 商品タイプ本体 効果除菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする