フマキラー
フマキラーの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
フマキラーの ウェットティッシュ
フマキラーの ボトルタイプ
アルコール除菌タオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(80枚)
注文コード
89200456
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
天然発酵アルコールとグレープフルーツ種子から作った天然除菌成分。
タオルがサッと取り出せる新形状で、使い始めのセットが簡単。
保湿成分ヒアルロン酸Na配合。
タイプ
詰替
成分
アルコール
トラスコ品番
753-8987
質量(g)
250
シートサイズ(mm)
130×200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×180×60
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応