9708 5 AAD ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム) 89200614

9708 5 AAD ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム) 89200614
9708 5 AAD ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム) 89200614

ハイタック両面接着テープ 9708

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)
テープ幅(mm)5
内容量1箱(2個)注文コード89200614品番9708 5 AAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。

用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.8粘着力19.7N/10mm特性耐可塑剤性、耐薬品性、初期接着性、耐候性、耐溶剤性、屋外使用可主な用途自動車内外装用トラスコ品番475-3755テープ地色主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89200632
2024-07-17
用途: ドラレコの取付けに重宝します。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ドラレコの付替えで強力な両面テープが必要だったので定評ある3M商品を選んだ。
リピート購入だが、やっぱり良いですね。

対象商品 : 89200632
2024-10-01
用途: エアロパーツ補強容疑
山田商店サービス業

これだけ細く強力な両面テープはそうそう無い。
厚みも薄く脱脂したらもう取れない。求めていた通りのスペック。

対象商品 : 89200623
2023-05-07
用途: モール付け替え時
有限会社木村商会

ハイタックは良く付いてくれます。
安心して作業できます。

対象商品 : 89200614
2022-12-30
用途: 外装部品の取り付け
その他業種

3Mなので、心配なく使用しています。
7シリーズより、車両側の粘着部が変わったみたいなので期待しています。

対象商品 : 89200623
2022-06-08
用途: 自動車カスタムの最強助っ人
農・林・水産業

こちらの薄手のハイタックは、主に軽量物の取り付けに使用します。軽量物であっても逆方向の取り付けでは普通の両面だと外れてしまう可能性が高いですが、コレなら大丈夫です。どうしてもビス止めが困難な場面では、ハイタック製品は必須です。

対象商品 : 89200632
2022-07-01
用途: 車のサイドバイザー取り付け
サービス業

安定の3M。最強のハイタック。車の外装に使用する両面テープでこれ以上のものは無いでしょう。。

対象商品 : 89200675
2022-06-08
用途: 自動車カスタムの最強助っ人
農・林・水産業

今回は幅広のものが欲しくて、ハイタックの最大幅のコチラを選びました。貼付面の大きさに合わせてカットすることも出来て、このサイズも重宝してます。

対象商品 : 89200614
2022-03-26
用途: 自動車整備
建設業・工事業

この幅はホムセンでは扱っていないので助かりました。
接着力はさすがの3Mです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする