ハイタック両面接着テープ 9712

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89200727 品番 9712 20 AAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 粘着力23.4N/10mm 特性耐可塑剤性、耐薬品性、初期接着性、耐候性、耐溶剤性、屋外使用可 主な用途自動車内外装用 用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 トラスコ品番475-3798 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
エアロパーツ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、モノタロウ製を使用していましたが、ある時期からなぜだか粘着力が以前より極端に悪くなりこちらのメーカー品に戻りました。さすが有名メーカー品です。しっかり取り付けできました。

対象商品:
89200693
2024-06-12
用途:
自動車塗装後の部品の取り付け等に。
石井商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は塗料屋から取り寄せてましたが価格が高く、こちらのサイトで見たら価格も安くこれからはこちらで購入します、信頼のブランドの3Mなので安心して使えます。

対象商品:
89200684
2023-09-27
用途:
サイドバイザーの再使用に
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のサイドバイザーを別の中古車に移植したく、再接着の材料としてに購入しました。厚さ・幅ともにピタリ一致し、接着力も強力で満足しています。

対象商品:
89200684
2023-11-27
用途:
梱包資材作成

幅が若干広いので作業しやすい。幅の規格が充実しているので使分けに便利。

対象商品:
89200684
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
89200702
2022-03-22
用途:
自動車のメッキ品貼付けに

すごく強力に付いてくれます。お客様持ち込みの社外メッキなど、初めから付いている物の補助に使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
89200684
2022-03-05
用途:
人形作成に使用
医)平尾レディースクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

5月人形の修復に使う布の接着に使用しています。接着も強力で、使いやすいです。

対象商品:
89200693
2022-02-28
用途:
ドアバイザー補修
卸売・小売業

プライマー処置なしで十分な接着性能を発揮しております。
長期間高い性能を維持できると期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする