※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-152-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201043 AB-152-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201043 AB-152-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201043

防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付き 表面処理サチライトクロムメッキ 注文コード89201043 品番AB-152-2-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は鍵・表面処理など24種類から選べます 他の種類を見る

確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)

材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)520 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする