曜日別特売
AB-153-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-153-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201061
AB-153-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201061
AB-153-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201061

防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個付き表面処理サチライトクロムメッキ注文コード89201061品番AB-153-2-1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)

材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)390表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする