ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
防水平面スイングハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89201402
品番
AB-401-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
質量(g)
341
表面処理
サチライトクロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き