※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-403-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201445 AB-403-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201445 AB-403-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201445

防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89201445 品番 AB-403-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 質量(g)188 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする