※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-803-2 L型小型ハンドル ホシモト 89201567 AB-803-2 L型小型ハンドル ホシモト 89201567 AB-803-2 L型小型ハンドル ホシモト 89201567

L型小型ハンドル

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89201567 品番 AB-803-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

左右兼用設計。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 質量(g)137 表面処理クロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89201576
2017-08-05
用途:
郵便ポストの取っ手
旭洋金属工業株式会社 様 (製造業)

組立図がないので、取付けにあたって現物の寸法を測る必要があった。

対象商品:
89201576
2016-06-21
用途:
ドアのハンドル

小振りながら重量感があり、しっかりした造り。
デザインはそのままで、もっと小さなサイズがあったらいいなと思いました。
止金が別途必要で、購入の際に迷ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする