※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-30-4 取手 ホシモト 89201691 K-30-4 取手 ホシモト 89201691

取手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89201691 品番 K-30-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質 用途各種機器、設備等。 付属品座金、ナット、スプリングワッシャー 質量(g)114 寸法L(mm)130 寸法D(Φmm)10 表面処理バフクロムメッキ 寸法P(mm)120 寸法M(mm)6 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする