※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89201725
品番
K-30-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
鉄
用途
各種機器、設備等。
付属品
座金、ナット、スプリングワッシャー
質量(g)
37
寸法L(mm)
75
寸法D(Φmm)
7
表面処理
バフクロムメッキ
寸法P(mm)
68
寸法M(mm)
5
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応