※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-31-6 取手 ホシモト 89201795 K-31-6 取手 ホシモト 89201795

取手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89201795 品番 K-31-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質 用途各種機器、設備など。 付属品座金、スプリングワッシャー 質量(g)67 寸法L(mm)109 寸法D(Φmm)9 表面処理バフクロムメッキ 寸法P(mm)100 寸法M(mm)5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89201752
2021-05-12
用途:
BBQ/CAMP用テーブルにDIY加工
自動車・二輪車・自転車関連業

CAMP用テーブルにDIYで加工し、シュラカップやトングなどを
掛けるように購入。
思った以上に外観が綺麗で、高い剛性。
他のテーブルにもDIYしようとリピート予定です。

対象商品:
89201761
2017-11-13
用途:
自作工具に取り付け
建設業・工事業

しっかりした商品で、安心感があります。今後、また必要な時は、間違いなくこの商品を選択します。トラス辺りのネジが、付属で付いていれば、完璧。

対象商品:
89201743
2016-06-11
用途:
箪笥のとって
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

とてもしっかりしていて長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする