ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
取手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89201822
品番
K-37-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
各種機器、設備など。
質量(g)
67
ねじ径
M6
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応