樹脂取手

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89201831 品番 KP-37-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

耐塩・絶縁性に優れています。

寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)102 寸法W(mm)11 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) 用途各種機器、設備等。 ブラック 質量(g)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
注意
※常温でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89201847
2023-04-03
用途:
キッチンの棚の取っ手が劣化したので交換用に
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

キッチン棚の引き出し取っ手が古くなり、新しいものに交換するため購入。樹脂製で握りやすく、見栄えも良い。取り付け時、ねじの長さを確認する必要があり、短すぎると取り付けができないので要注意。商品自体は、安くて丈夫そうなので大満足。また、機会があれば購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
89201847
2022-12-16
用途:
扉の引手交換
ファニーズ 様 (卸売・小売業)

扉の引手交換のために購入しました。ネジが付いていないためあとから購入シマシタ。サイズはM6でした。かなり頑丈です。

3人が参考にしています
対象商品:
89201847
2021-07-23
用途:
壊れた取っ手の交換に

複数の引き出しの取っ手が経年劣化で修理が難しかったので思い切って引き出し全て交換しました、別途M6で適度な長さのネジが必要です、引き出しの厚さ分を考慮した長さのネジを選んで下さい。前の取っ手より開閉が容易になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89201847
2021-03-16
用途:
流し台の取っ手の交換

古い流し台の取っ手が折れてしまったので取替です。ピッチが85というのがなかなかなくてやっと見つけました。ビスが付属していないのと、サイズが詳しく載っていない、推奨No.が記載してあると良かったです

3人が参考にしています
対象商品:
89201831
2019-07-03
用途:
電源BOXの取手用

電源BOXの取手用として購入しました
一次側AC100V〜二次側DC24・12・5V変換用
スナップSWとヒューズホルダのみ取り付けた簡単な電源BOXなので
軽量として扱うには安価でイイと思います

対象商品:
89201831
2019-04-16
用途:
流し台の引き手
建設業・工事業

製品も大変良い品物で価格も安かったのでよかったです。

対象商品:
89201847
2019-02-13
用途:
リフォーム
不動産業

この価格ですので造りはそれなりです。価格には満足。

対象商品:
89201831
2016-08-30
用途:
収納扉の交換用途

コストパフォーマンスは優れていると思います。ネジ穴も強度を考え、ちゃんとM6を使われています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする