取手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89201865 品番K-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質亜鉛合金(ZDC) 用途計測機器、設備等。 質量(g)74 ねじ径M6 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89201865
2020-07-29
用途:
キッチンの引き出し用
運輸・通信業

軸間サイズは良かったが、スクリューが付いているもの思っていたがなかった、実際はスクリューホールが太く、棚板の穴を大きくする必要となった。

2人が参考にしています
対象商品:
89201865
2019-05-20
用途:
設備用取手として
製造業

設備カバーの取手として追加で購入しました。追加前と同等のもので
これまで使用していて壊れたこともありません。
高さが丁度手の厚みにフィットし使いやすいです。

対象商品:
89201865
2015-06-11
用途:
DIY
自由業 様

安価ですが、とても良い、また買います。

対象商品:
89201865
2015-06-11
用途:
DIY
自由業 様

安価ですが、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする