樹脂取手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89201874 品番KP-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。

材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮 用途計測機器・通信機器。 ブラック 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※常温でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89201874
2020-11-12
用途:
プレジャーボートの取手に使用
その他業種

うっかりしててサイズを間違えて買ってしまいました。使わすに置いたままです。

対象商品:
89201874
2018-07-12
用途:
食器棚の扉
製造業

低価格ですが、インサートのネジがしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
89201874
2014-07-17
用途:
大きいスライダックトランスの取っ手に使用

元から付いていた取っ手が破損し間隔90cmがなかなか見つからなく最高で安価な取っ手を発見 重宝しています

対象商品:
89201874
2015-04-15
用途:
取手

樹脂ですが強度もあり、安価でとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする