回転取手

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89201901 品番 K-70-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。

寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)49 寸法H3(mm)43 寸法H4(mm)52 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)92 寸法L3(mm)99 寸法P(mm)110 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)14 寸法W3(mm)21 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 質量(g)166 適合板厚(mm)1.8 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
床下収納用
製造業

使用していた取っ手が割れて動かなくなったので、止めネジ間の寸法が同じこの商品に取替えました。床が茶色なので、本当は茶色のものがほしかったのですがなかったので、ブロンズ色のスプレーで塗色して取り付けました。品質は良く、しっかりできていると思います。取り付けには下側の固定する金具が必要ですが、この商品には付属されていませんでしたので、使用していた既存の金具を流用しました。色のバリエーションがないことと、取付け金具が付属されていないことが残念です。

対象商品:
89201917
2020-10-05
用途:
床下収納庫の蓋の回転取手が破損しての交換作業
サービス業

商品説明を参考に破損部品のサイズと照らし合わせました。必要なサイズが全て記載してあり、一致したサイズの商品を購入することができ、交換作業が捗りました。
モノタロウで購入前にホームセンターに行き探しましたが、種類が少なくピッタリサイズが無く困っていましたがモノタロウさんですぐに探すことができてよかったです。

対象商品:
89201917
2019-02-27
用途:
床下収納の取手

キッチン床下収納の取手が破損したがメーカーから部品で購入出来ず。近い寸法を探していたらこちらが見つかりました。加工なしで取付られました。
欲を言えばブロンズやゴールド系もあればインテリアに合わせられる。

対象商品:
89201917
2018-08-26
用途:
床下収納の扉
製造業

自分で取り付けられて満足です。
取付面側の寸法図の詳細がなかったので、購入後に扉がの部分の穴を広げる必要があった。

対象商品:
89201917
2017-11-29
用途:
床下収納の取っ手の修理。
教育・研究機関

ネジ穴の周りの作りが、予想外でしたが、何とか付け替えられました。
お世話になりました

対象商品:
89201917
2017-11-25
用途:
床下収納の取っ手の修理。
教育・研究機関

ネジ穴の周りの作りが、予想外でしたが、何とか付け替えられました。
お世話になりました

対象商品:
89201917
2019-08-18
用途:
台所床収納BOXの蓋
建設業・工事業

カタログで判断してそのまま使用できると思ったが、
残念ながら一部追加工を要した。
ねじの所についていたスペーサーの使い方の説明がなかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
89201901
2017-03-22
用途:
床下収納の取って

取り付け方法が不明なのと取ってが大きくて元に戻らないため気づかないで歩いて取ってに躓き怪我をした。

MonotaROからの回答

回転取手ですが、引き出す際も戻す際も手動で行っていただく必要がございます。
商品不具合等ございましたら、弊社問合せ窓口までご一報ください。
大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする