※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
難燃性ポリエチレン、(インサート部)真鍮、(パイプ)鉄
注文コード
89201971
品番
K-80-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
370
材質
難燃性ポリエチレン、(インサート部)真鍮、(パイプ)鉄
用途
配電盤・分電盤・船舶用BOXなど。
質量(g)
436
RoHS指令(10物質対応)
対応