※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-80-4 取手 ホシモト 89201996 K-80-4 取手 ホシモト 89201996

取手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質難燃性ポリエチレン、(インサート部)真鍮、(パイプ)鉄 注文コード89201996 品番K-80-4
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)570 材質難燃性ポリエチレン、(インサート部)真鍮、(パイプ)鉄 用途配電盤・分電盤・船舶用BOXなど。 質量(g)600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする