曜日別特売
K-82-5 取手 ホシモト 89202093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-82-5 取手 ホシモト 89202093
K-82-5 取手 ホシモト 89202093

取手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法L(mm)340
内容量1個注文コード89202093品番K-82-5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途配電盤・分電盤・船舶用BOXなど。材質難燃性ポリエチレン、(インサート部)真鍮質量(g)192寸法L(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする