※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-90-3 SUS製平蝶番 ホシモト 89202346 SA-90-3 SUS製平蝶番 ホシモト 89202346

SUS製平蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89202346 品番 SA-90-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。

寸法D(Φmm)4 寸法D2(Φmm)9 寸法L(mm)50 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)106 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)84 寸法t(mm)2 材質SUS304 用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89202337
2020-11-19
用途:
漁船のハッチ

船メーカーy製純正は高いのでこちらを流用しました。

対象商品:
89202355
2016-08-16
用途:
機械補修
カスタムバイクショップ ストレイジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりしている品物だと思います。シャフトが抜けるのはいいが、Eリング等の付属がなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする