ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 抜き差し蝶番
SUS製抜き差し蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
72.5
仕様
右開き用
注文コード
89202364
品番
SA-93-1(右開き用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
72.5
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
7.5
寸法W(mm)
38
寸法t(mm)
2
材質
SUS304
仕様
右開き用
質量(g)
65.5
ねじ寸法M
M3用穴
RoHS指令(10物質対応)
対応