ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 抜き差し蝶番
SUS製抜き差し蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右開き用
注文コード
89202391
品番
SA-95(右開き用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕様
右開き用
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
22
ねじ寸法M
M3用穴
RoHS指令(10物質対応)
対応