SUS製丸ボス

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89202985 品番 SH-10-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質ステンレス(SUS304) 寸法M(mm)8 寸法D(Φmm)20 寸法L(mm)30 用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 ねじ寸法MM8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
釣り道具に

自作竿受けに使用しました。
サイズがいろいろあるのがいいですね。

2025-04-10
用途:
木工家具の脚
卸売・小売業

しっかりした造りで表面もとても奇麗です
他のサイズの購入も考えています

対象商品:
89203003
2024-08-23
用途:
円盤の回転軸

この商品のサイズに合わせて、設計したので問題ありませんが、

幅も長さもバリエーションが欲しいです。

とは言っても、これに関してはメーカーですので。

商品自体は全く問題ありません。

2025-05-10
用途:
窓格子のスリーブとして
都築工芸 様

この手の部品は1個の価格が結構することが多いのだが、
仕上がり良い品でこの価格はたいへん有難いです。

対象商品:
89203082
2022-11-29
用途:
ジグ作成の部品として
製造業

品質もよく精度の高いジグを作ることができました。また必要になったら購入したいと思います。

対象商品:
89203186
2020-02-12
用途:
スクーターの改善に。
その他業種

本製品円筒面に、片側平面より11mmを中心としてΦ7mmの穴を開け、
廉価な大型風防を、其れに付属する支柱に固定する 黒色樹脂部品の
代替として適用。



車体に対し固定を済ませた支柱に、開けた穴を使って本製品を
組付け、穴の側面から本製品平面迄7.5mmの側に 大阪魂の
タンパープルーフビスM6x8をネジ込んで固定。

その反対側に、同ビスM6x20に対して 同EPDMゴム丸ワッシャー
6x13x2.0を、ポリカーボネート製風防の取付穴両面に充てて留め、
車体への実装を完了した。

この様な用法である為、この製品の様に重いSUS304では無く
アルミ製を用いたかったのだが アルミの丸ボスは扱いが無く、
旋盤でもあればアルミ丸棒から仕立てられる話ではあるのだろうが
現状望むべくもなく、一旦このステンレス製を選択した流れ。



その様な強度面でも防犯面でも しっかりとした治具を標準で
付属している製品は メーカーやその国籍、品種を問わず稀有だ。

結果、自前で仕立てるしかなくなるのが日本で調達可能な商品の
現実であり、そうした加工に要する素材が調達出来るだけ まだ
有難いと云う処。

ただ、そうしたニッチなオリジナル部材も取り揃える様になれば、
小さからぬアドバンテージとなる筈ではあるのだが、

コレを 造る側では無く 既存のモノを売るだけの販売サービスに
期待しても仕方の無い事なのだろうな・・・



何れにしても、本製品の違う長さのモノも幾つか調達し 機器へ
適用してきたが、質や価格には一切不満無く 評価は★5とした。

対象商品:
89203012
2017-10-31
用途:
機械メンテナンス時
製造業

今回クレーンの油圧を止めるボルトを支えるためにナットを探しており

丸ボスを見つけ、購入にいたりました。

丸ボスは貫通してますので、ボルトの調整もききますので大変使いやすかったです。

対象商品:
89202994
2017-07-09
用途:
ステーの延長
K&K Products 様 (製造業)

スーパーセブンに取り付けたレーステックサイドミラーの視界が悪いため、こちらのL寸25mmD寸20mmボスを左右2個ずつ延長に使いました。取り付けにはかなり工夫が必要ですが、左右5cmずつワイドになったサイドミラーは大幅に視界良好です!黒のつや消し塗装で見た目もグッド。大変満足のいく仕上がりになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする