※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-11-10 鉄製段付ボス ホシモト 89203317 H-11-10 鉄製段付ボス ホシモト 89203317

鉄製段付ボス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM4 寸法L1(mm)10 注文コード89203317 品番H-11-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42
販売価格(税別)
38
この商品はねじ寸法M・寸法L1など11種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(SS400) 寸法M(mm)4 寸法D1(Φmm)10 寸法L1(mm)10 用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 質量(g)5.5 寸法E(mm)1.5 寸法D2(Φmm)3.9 寸法L2(mm)6 ねじ寸法MM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3631:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする