※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
鉄製段付ボス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M6
寸法L1(mm)
20
注文コード
89203326
品番
H-11-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法L1
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(SS400)
寸法M(mm)
6
寸法D1(Φmm)
15
寸法L1(mm)
20
用途
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
質量(g)
24.4
寸法E(mm)
2
寸法D2(Φmm)
4.9
寸法L2(mm)
15
ねじ寸法M
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応