SUS製段付ボス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM8 寸法L1(mm)15 注文コード89203344 品番SH-11-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はねじ寸法M・寸法L1など10種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法M(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法L1(mm)15 用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 質量(g)16.7 寸法E(mm)2 寸法D2(Φmm)4.9 寸法L2(mm)12 ねじ寸法MM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする