※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
SUS製段付ボス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M4
寸法L1(mm)
10
注文コード
89203423
品番
SH-11-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法L1
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
寸法M(mm)
4
寸法D1(Φmm)
10
寸法L1(mm)
10
用途
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
質量(g)
5.6
寸法E(mm)
1.5
寸法D2(Φmm)
3.9
寸法L2(mm)
6
ねじ寸法M
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応