※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-3-5 鉄製スタッドボス ホシモト 89205076 BN-3-5 鉄製スタッドボス ホシモト 89205076 BN-3-5 鉄製スタッドボス ホシモト 89205076

鉄製スタッドボス

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89205076 品番 BN-3-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
材質鉄(SS) ねじ寸法MM6 質量(g)5.6 寸法L(mm)12 寸法D(mm)10 表面処理銅めっき 有効深さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89204893
2020-06-17
用途:
タップの代わりに

製品としては非常に満足しているし1個から買えるので数量調整が出来るのだが1個単価が高い。100個で単価を下げてもらうととてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする