※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
鉄製スタッドボス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89205094
品番
BN-3-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
材質
鉄(SS)
ねじ寸法M
M5
質量(g)
7.6
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
10
表面処理
銅めっき
有効深さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応