※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBN-2-3 SUS製スタッドボス ホシモト 89205356 SBN-2-3 SUS製スタッドボス ホシモト 89205356 SBN-2-3 SUS製スタッドボス ホシモト 89205356

SUS製スタッドボス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89205356 品番 SBN-2-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質ステンレス(SUS304) ねじ寸法MM4 質量(g)3.4 寸法L(mm)10 寸法D(mm)8 有効深さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3695:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする