※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
SUS製スタッドボス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89205471
品番
SBN-3-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ寸法M
M5
質量(g)
6
寸法L(mm)
12
寸法D(mm)
10
有効深さ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応