※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
SUS製スタッドボス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89205505
品番
SBN-3-7
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ寸法M
M5
質量(g)
7.6
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
10
有効深さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応