※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
SUS製スタッドボス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89205593
品番
SBN-5-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ寸法M
M6
質量(g)
12.4
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
16
有効深さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応