※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBN-5-2 SUS製スタッドボス ホシモト 89205602 SBN-5-2 SUS製スタッドボス ホシモト 89205602 SBN-5-2 SUS製スタッドボス ホシモト 89205602

SUS製スタッドボス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89205602 品番 SBN-5-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
材質ステンレス(SUS304) ねじ寸法MM8 質量(g)11.2 寸法L(mm)10 寸法D(mm)16 有効深さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3695:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする