※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-1-2 ローレットビス ホシモト 89205663 K-1-2 ローレットビス ホシモト 89205663

ローレットビス

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89205663 品番 K-1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
寸法M(mm)8 質量(g)39 寸法L1(mm)45 寸法D1(Φmm)22 寸法D2(Φmm)6 用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅棒 表面処理クロムメッキ 寸法L2(mm)34 寸法L3(mm)11 寸法L4(mm)15 ねじ寸法MM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89205785
2015-08-19
用途:
医療機器の設置に使用しました。
アダプト 様

十分な品質でとても満足です。強いて言えば、メッキ部分に小さな点が残っているのが気になります。実用には影響ありませんが、これらが改善されれば、より良い評価になると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする