曜日別特売
K-1-7 ローレットビス ホシモト 89205715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-1-7 ローレットビス ホシモト 89205715
K-1-7 ローレットビス ホシモト 89205715

ローレットビス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法M(mm)5
ねじ寸法MM5
寸法L1(mm)35
内容量1個注文コード89205715品番K-1-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
寸法M(mm)5質量(g)12.8寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキ寸法L2(mm)27寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10ねじ寸法MM5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89205785
2015-08-19
用途: 医療機器の設置に使用しました。
アダプト

十分な品質でとても満足です。強いて言えば、メッキ部分に小さな点が残っているのが気になります。実用には影響ありませんが、これらが改善されれば、より良い評価になると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする